Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02149
Cod. Produttore
02149
Cod. EAN
8007352075948

Informazioni di prodotto

Anello fermaparalume in metallo per portalampade E27, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla camicia filettata
  • Materiale resistente in acciaio zincato lucido
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile e duraturo del paralume
  • Estetica curata con finitura colore ottone
  • Compatibilità con portalampade standard E27

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Anello fermaparalume metallico per portalampade E27 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone

colore

Ottone

larghezza

56 mm

altezza

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Anello filettato

diametro

56 mm

lunghezza

56 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

Anello fermaparalume metallico per portalampade E27

€ 0,8342 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info