Descrizione del prodotto
Anello Rutaseal realizzato in gomma EPDM di alta qualità, progettato per garantire una tenuta stagna con grado di protezione IP67. Questo componente chiuso è adatto per l’ingresso di un cavo tondo con filettatura PG 29, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. La sua struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e acqua, mantenendo l’integrità dell’impianto in ambienti difficili.
Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Gli anelli di tenuta della serie RS sono passacavi realizzati in gomma EPDM, che consentono di serrare e sigillare diversi tipi di cavi e tubi.
Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP67 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione.
Questi passacavi sono adatti per passo di tipo metrico M 1,5 e di tipo Pg. Si presentano in differenti diametri e dimensioni per soddisfare ogni esigenza di applicazione.
Sono disponibili in grigio RAL 7001.