Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAM4M20LAN
Cod. Produttore
M4M20LAN
Cod. EAN
8012542044710

Informazioni di prodotto

Analizzatore M4M 20 Modbus TCP offre vantaggi concreti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’interfaccia Modbus TCP standard
  • Riduzione dei tempi di configurazione e messa in servizio
  • Compatibilità con sistemi di automazione esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso e continuo dei consumi energetici
  • Ottimizzazione e risparmio energetico
  • Controllo in tempo reale per una gestione efficiente dell’impianto
M4M 20 ETHERNET is a network analyzer with 2 digital outputs, aux supply 48-240 V AC/DC, Bluetooth and Modbus TCP/IP

numero di punti

8

tipo di visualizzazione

digitale

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

classe di precisione

C

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di impulso

S0

tipo di contatore

elettronico

tensione nominale (Un) L-L

87 V

corrente nominale (In)

5 A

adatto per

acquisto/consegna

tensione nominale (Un) N-L

50 V

omologazione

nazionale

tipo di montaggio

montaggio frontale

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

corrente massima (Imax)

6 A

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza in unità di suddivisione

5.5

uscita d'impulso

elettrico

frequenza

50 Hz

blocco antiritorno

tarato

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Analizzatore rete M4M 20 Ethernet Modbus TCP/IP 2 uscite digitali Bluetooth