›

Analizzatore M4M 20 ingressi Modbus RTU RS485 monitoraggio impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAM4M20RS485
Cod. Produttore M4M20RS485
Cod. EAN 8012542511410

Informazioni principali

  • Serie: M4M
  • Alimentazione: 48-240 V AC/DC
  • Uscite digitali: 2
  • Protocollo: Modbus RTU
  • Connettività: Bluetooth
  • Tipo: Analizzatore di rete
  • Conformità: Direttiva RED e RoHS
  • Certificazioni: EN 61557, IEC 61557, EN 61010

Descrizione del prodotto

Analizzatore M4M con 20 ingressi, dotato di comunicazione Modbus RTU tramite interfaccia RS485, ideale per il monitoraggio e la gestione di impianti elettrici. Progettato per garantire precisione e affidabilità nelle misurazioni, consente un controllo efficiente dei parametri elettrici essenziali. La compatibilità con il protocollo Modbus RTU facilita l'integrazione in sistemi di automazione e supervisione, rendendolo uno strumento versatile per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: M4M 20 MODBUS is a network analyzer with 2 digital outputs, aux supply 48-240 V AC/DC, Bluetooth and Modbus RTU

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

96 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

96 mm

profondità

77 mm

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

10 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

5,5

numero di punti

8

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

6 A

frequenza

60 ... 178 Hz

Serie

M4M

Analizzatore M4M 20 ingressi Modbus RTU RS485 monitoraggio impianti elettrici