Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 442 6
Cod. Produttore
EG 442 6
Cod. EAN
8012542549000

Informazioni di prodotto

AMT1-A1-60/96 AMPEROMETRI ANALOGICI CA
AMT1-A1-60/96 AMPEROMETRI ANALOGICIEG 442 6 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002292 - Amperometro da incasso

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

60 A

potenza dissipata

1.7 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

96 mm