Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 439 2
Cod. Produttore
EG 439 2
Cod. EAN
8012542548706

Informazioni di prodotto

AMT1-A1-30/96 AMPEROMETRI ANALOGICI CA
AMT1-A1-30/96 AMPEROMETRI ANALOGICIEG 439 2 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002292 - Amperometro da incasso

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

30 A

potenza dissipata

1.2 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

96 mm