Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 267 7
Cod. Produttore
EG 267 7
Cod. EAN
8012542545903

Informazioni di prodotto

AMT1-A1-20/72 AMPEROMETRI ANALOGICI CA
AMT1-A1-20/72 AMPEROMETRI ANALOGICIEG 267 7 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002292 - Amperometro da incasso

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

20 A

potenza dissipata

0.7 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm