Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 433 5
Cod. Produttore
EG 433 5
Cod. EAN
8012542548102

Informazioni di prodotto

AMT1-A1-1/96 AMPEROMETRI ANALOGICI CA
Scopri l'ELEG 433 5, un amperometro analogico di alta qualità progettato per offrire misurazioni precise e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo strumento è ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. La sua costruzione robusta e il design intuitivo garantiscono un utilizzo semplice e sicuro. Con l'ELEG 433 5, potrai monitorare le correnti elettriche con la massima efficienza, rendendolo un'aggiunta indispensabile al tuo equipaggiamento elettrico.

cursore

sistema di misura

bobina mobile

autenticato

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

1 A

potenza dissipata

0.7 W

esecuzione

montaggio frontale

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

tipo di tensione

AC

larghezza

96 mm