Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4558
Cod. Produttore
4558
Cod. EAN
8023903013887

Informazioni di prodotto

AMPLIFICATORE VIDEO AVSA SINCRO ADA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Amplificatore video/sincronismi/adattatore di tensione, alimentazione 12V cc, contenitore plastico DIN (4 moduli), colore bianco.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

95 mm

funzione

Ampliare

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Amplificatore video AVSA sincro ADA, alimentazione 12VDC, 4 moduli DIN