› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Amplificatore video 2 fili per impianti civili residenziali fino 100m

Cod. Rexel BTI346870
Cod. Produttore 346870
Cod. EAN 8012199643991

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 20 mA
  • Distanza max: 100 metri
  • Installazione: al 50° metro
  • Compatto: installabile in scatola tonda
  • Max posti interni: 18
  • Temperatura: 5-40 °C
  • Serie: 346870

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'amplificatore 2 fili video BTicino art. 346870 è un dispositivo accessorio progettato per sistemi video a 2 fili che utilizzano cavi normali non twistati con sezione minima di 0,28 mm². Consente di estendere la distanza tra la stazione esterna e il posto interno più lontano da 50 metri fino a un massimo di 100 metri, migliorando la qualità dell'immagine video che risulta disturbata o di scarsa definizione oltre i 50 metri. Il dispositivo deve essere installato esattamente al cinquantesimo metro dalla stazione esterna per evitare distorsioni dell'immagine. Grazie alle sue dimensioni compatte può essere inserito in una scatola tonda e non richiede alimentazione né configurazione. Sulla linea montante generata dall'amplificatore è possibile collegare fino a 18 posti interni, tra citofoni e videocitofoni, garantendo un'installazione efficiente e affidabile in impianti civili e condominiali. Il colore del dispositivo è nero e il materiale è di tipo tecnico specifico per l'uso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Amplificatore video 2 fili. In impianti video cablati con cavi non twistati, dove la distanza tra il posto esterno ed il posto interno supera i 50 metri, consente di aumentare la distanza tra posto esterno e posto interno fino a 100 metri

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

adatto per

Stazione porta

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Accessorio

Amplificatore video 2 fili per impianti civili residenziali fino 100m