› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore UHF 42dB T2+ per impianti residenziali

Cod. Rexel FY223752
Cod. Produttore 223752
Cod. EAN 8016978104154

Informazioni principali

  • Guadagno: 42 dB
  • Regolazione guadagno: 0-15 dB
  • Livello uscita max: 116 dBµV
  • Figura di rumore: 3 dB
  • Filtro integrato: 5G a 694 MHz
  • Tensione alimentazione: 12 V
  • Protezione: IP43
  • Serie: MAP4rU T2+

Descrizione del prodotto

Amplificatore da palo con 1 ingresso UHF, caratterizzato da un guadagno di 42 dB e livello di uscita fino a 116 dBµV in banda UHF. Offre regolazione del guadagno da 0 a 15 dB e una bassa figura di rumore di 3 dB. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, garantendo una maggiore protezione delle connessioni. Include la tecnologia CLIPPER che limita il guadagno della banda UHF per assicurare il massimo livello di uscita RF e ridurre l’intermodulazione, con LED di segnalazione attivazione. Il telaio è in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici per un’elevata schermatura ai disturbi, mentre la campana protettiva in ABS facilita l’installazione grazie al sistema di basculamento. Supporta la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o sull’ingresso V+U, con led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio per pali fino a 60 mm di diametro. Conformità alle normative europee RED per Spettro Radio, Compatibilità Elettromagnetica e Sicurezza. Descrizione del produttore: Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

40 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore UHF 42dB T2+ per impianti residenziali