Descrizione del prodotto
Amplificatore da palo con un ingresso combinato III+DAB+UHF, progettato per offrire un guadagno di 42 dB e un livello massimo di uscita fino a 116 dBμV in banda UHF. Dispone di amplificazioni separate per le bande VHF e UHF con regolazioni indipendenti del guadagno fino a 15 dB per ciascuna banda, garantendo una bassa figura di rumore (6 dB per III+DAB e 4 dB per UHF). Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per l’eliminazione delle interferenze 5G a 694 MHz, assicura una maggiore protezione del segnale. Il sistema CLIPPER limita il guadagno nella banda UHF per ottimizzare il livello di uscita e ridurre l’intermodulazione, con un LED di segnalazione attivo durante questa funzione. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici offre un’elevata schermatura contro le interferenze esterne, mentre la campana protettiva in ABS facilita l’installazione grazie al sistema di basculamento. Include selettore per la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o V+U e led di stato per il controllo dell’alimentazione. Adatto per pali con diametro fino a 60 mm e conforme alle normative europee di compatibilità elettromagnetica e sicurezza. Descrizione del produttore: Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.