› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore segnale TV 3 bande 23/41dB con filtro 5G per impianti residenziali

Cod. Rexel FY223771
Cod. Produttore 223771
Cod. EAN 8016978106363

Informazioni principali

  • Serie: MAP4r3+4+5PRO5G
  • Guadagno massimo: 41 dB
  • Livello uscita UHF: 120 dBμV
  • Filtro 5G integrato: 694 MHz
  • Ingressi: III+DAB+IV+V
  • Protezione: IP43
  • Alimentazione: 12 V
  • Dimensioni: 120x50x105 mm

Descrizione del prodotto

Amplificatore multibanda da palo con un ingresso (III+DAB+IV+V) e un'uscita, progettato per garantire elevate prestazioni nella ricezione del segnale televisivo. Offre un guadagno selezionabile fino a 41 dB e un livello massimo di uscita fino a 120 dBμV in banda UHF, con regolazioni indipendenti del guadagno (0-15 dB) per ogni banda, assicurando un'ottima qualità del segnale grazie alla bassa figura di rumore. È dotato di un filtro integrato 5G a 694 MHz che protegge le connessioni dalle interferenze esterne e di tecnologia CLIPPER per limitare l’intermodulazione e ottimizzare il livello di uscita RF. La struttura robusta in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici garantisce un’eccellente schermatura contro i disturbi, mentre la campana protettiva in ABS assicura resistenza alle intemperie. Include inoltre un selettore per la tele-alimentazione e un LED di stato per il corretto funzionamento. Ideale per installazioni esterne su pali con diametro fino a 60 mm, è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Descrizione del produttore: Amplificatore con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da palo con guadagno 41dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B III

23 DECIBEL

amplificazione B IV/V

41 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore segnale TV 3 bande 23/41dB con filtro 5G per impianti residenziali