› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore segnale digitale T2 2 ingressi 28dB per impianti TV radio

Cod. Rexel FY223756
Cod. Produttore 223756
Cod. EAN 8016978104192

Informazioni principali

  • Ingressi: 2 (III+DAB+UHF, UHF)
  • Guadagno: 28 dB
  • Regolazione guadagno: 0-15 dB
  • Livello uscita max: 116 dBµV
  • Filtro LTE: 5G a 694 MHz
  • Protezione: IP43
  • Dimensioni: 120x50x105 mm
  • Serie: MAP3r3+UU T2

Descrizione del prodotto

Amplificatore da palo con 2 ingressi (III+DAB+UHF, UHF) progettato per garantire un guadagno elevato di 28 dB e un livello massimo di uscita fino a 116 dBμV in banda UHF. Offre amplificazioni separate per VHF e UHF con regolazioni indipendenti del guadagno (fino a 15 dB) per ciascun ingresso, assicurando una bassa figura di rumore pari a 7 dB. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, garantisce una maggiore protezione delle connessioni rispetto ai filtri esterni. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici offre un’altissima schermatura ai disturbi, mentre la campana protettiva in ABS facilita l’installazione grazie al sistema di basculamento. Include selettore per la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o V+U, led di stato per la corretta alimentazione e fissaggio per pali fino a 60 mm di diametro. Conforme alle normative europee in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza, con protezione IP43 e dimensioni compatte. Descrizione del produttore: Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB+UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

2

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B III

28 DECIBEL

amplificazione B IV/V

28 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore segnale digitale T2 2 ingressi 28dB per impianti TV radio