› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore segnale 3 ingressi 40dB per impianti antenna residenziali

Cod. Rexel FY223770
Cod. Produttore 223770
Cod. EAN 8016978106356

Informazioni principali

  • Guadagno: 40 dB
  • Livello uscita: 110/120 dBμV
  • Ingressi: III+DAB, UHF, UHF
  • Regolazione guadagno: 0-15 dB
  • Filtro integrato: 5G 694 MHz
  • Protezione: IP43
  • Tensione alimentazione: 12 V
  • Serie: MAP4r3UUPRO5G

Descrizione del prodotto

Amplificatore da palo con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) che offre un guadagno fino a 40 dB e un livello di uscita massimo selezionabile fino a 120 dBμV in banda UHF. Dispone di amplificazioni separate per VHF e UHF con regolazioni indipendenti del guadagno (0-15 dB) per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Integra un filtro 5G a 694 MHz per una maggiore protezione contro le interferenze esterne. È dotato di tecnologia CLIPPER che limita il guadagno della banda UHF per garantire il massimo livello di uscita RF e ridurre l’intermodulazione, con un LED di segnalazione. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici assicura un’elevata schermatura ai disturbi LTE. La campana protettiva in ABS permette un facile accesso e installazione, con sistema di basculamento della sezione di amplificazione. Include selettore per la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o V+U, LED di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio per pali fino a 60 mm di diametro. Progettato per resistere alle intemperie con protezione IP43 e conforme alle normative europee su compatibilità elettromagnetica e sicurezza. Descrizione del produttore: Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B III

23 DECIBEL

amplificazione B IV/V

40 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore segnale 3 ingressi 40dB per impianti antenna residenziali