› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore segnale 3 ingressi 28dB con filtro 5G kit completo palo

Cod. Rexel FY223778
Cod. Produttore 223778
Cod. EAN 8016978106592

Informazioni principali

  • Ingressi: 3 (III+DAB, UHF)
  • Guadagno massimo: 28 dB
  • Livello uscita max: 116 dBμV
  • Regolazione guadagno: 0-15 dB
  • Filtro integrato: 5G e 4G LTE 694MHz
  • Protezione: IP43
  • Dimensioni: 120x50x105 mm
  • Serie: MAP3r3UU 2 5G K

Descrizione del prodotto

Amplificatore da palo con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) che offre un guadagno fino a 28 dB e un livello di uscita massimo di 116 dBμV in banda UHF. Dotato di amplificazioni separate per VHF e UHF e regolazioni indipendenti del guadagno (0-15 dB) per ogni ingresso, garantisce una bassa figura di rumore per una qualità del segnale ottimale. Include un filtro integrato 5G e 4G LTE a 694 MHz per la protezione dalle interferenze. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici assicura un’eccellente schermatura elettromagnetica, mentre la campana protettiva in ABS facilita l’installazione grazie al sistema di basculamento. Alimentatore incluso, con possibilità di telealimentazione a distanza. Protezione IP43 e conformità alle normative europee EN62368-1 e EN50083-2. Dimensioni compatte e peso ridotto per un’installazione versatile. Descrizione del produttore: Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. 2 uscite e filtro 5G e 4G LTE 694MHz integrato.Alimentatore incluso nella confezione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

Alimentatore

Allegato

alimentabile a distanza

amplificazione B III

23 DECIBEL

amplificazione B IV/V

40 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore segnale 3 ingressi 28dB con filtro 5G kit completo palo