› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore push-pull autoalimentato J31B per interno 31dB

Cod. Rexel FY223024
Cod. Produttore 223024
Cod. EAN 8016978072231

Informazioni principali

  • Ingresso: III+DAB+UHF
  • Guadagno: 31 dB
  • Regolazione guadagno: 0-20 dB
  • Livello uscita max: 124 dBµV
  • Figura di rumore: 10 dB
  • Alimentazione: 220-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo: 7 W
  • Serie: J31B

Descrizione del prodotto

Centralino di linea multibanda J31B con un ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) progettato per uso interno. Amplificatore di linea Push-Pull con guadagno di 31 dB e livello massimo di uscita fino a 124 dBμV, dotato di regolazione del guadagno e della pendenza TV fino a 20 dB per compensare le perdite del cavo. Il dispositivo presenta una bassa figura di rumore (10 dB) e meccanica schermata LTE Free in metallo, con connettori F femmina e collegamento diretto alla rete elettrica. Alimentazione 220-230 V, consumo di 7 W e temperatura di lavoro da -10 a +55 °C. Conforme alle normative EN62368-1 e EN50083-2. Descrizione del produttore: Centralino di linea con 1 ingresso a larga banda (III+DAB+UHF) da interno autoalimentato con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 124dBμV, regolazione del guadagno (0-20dB) e bassa figura di rumore.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore di linea

tipo di collegamento

Connettore F

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

regolatore di livello

equalizzatore

amplificazione VHF

31 DECIBEL

amplificazione UHF

31 DECIBEL

Amplificatore push-pull autoalimentato J31B per interno 31dB