Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20932532N
Cod. Produttore
20932532N
Cod. EAN
8016692404899

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M25
  • Filettatura esterna: 32 mm
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: CE20932532N
  • Uso: Progetti elettrici
Amplificatore realizzato in ottone nichelato, caratterizzato da filettature metriche interne da M25 e filettature metriche esterne da M32. Questo componente garantisce resistenza e durata grazie all'alta qualità del materiale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nelle connessioni filettate. La finitura nichelata conferisce inoltre una protezione aggiuntiva contro la corrosione, mantenendo l'efficienza e l'integrità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone nichelato da M25 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una resistenza e una durabilità superiori. Con una filettatura interna di 25 mm e una filettatura esterna di 32 mm, è progettato per garantire una connessione sicura e stabile. Questo amplificatore è ideale per chi cerca prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per progetti elettrici professionali.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Amplificatore ottone nichelato M25-M32 per impianti elettrici