Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE180911
Cod. Produttore
180911
Cod. EAN
8016692125886

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: PG9 a PG11
  • Resistenza: Alta qualità
  • Compatibilità: Sistemi elettrici
  • Dimensioni: Precise
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Durata: Robusta ed efficiente
  • Serie: CE180911
Amplificatore in ottone progettato per collegamenti elettrici con filettature PG9 interne e PG11 esterne. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e stabile tra componenti con diverse dimensioni di filettatura. La sua struttura in ottone assicura ottime proprietà meccaniche e protezione contro la corrosione, rendendolo adatto all'uso in ambienti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone da PG9 a PG11 è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzato in ottone di alta qualità, questo prodotto offre una resistenza eccezionale e una performance affidabile. Le filettature interne ed esterne PG assicurano una compatibilità perfetta con i sistemi elettrici. Con dimensioni precise, l'amplificatore è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e efficienza. Scegliendo questo amplificatore, si opta per un componente di eccellenza nel settore elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

11

dimensione della filettatura PG esterna

9

Produttore

Amplificatore ottone PG9-PG11 connessione elettrica robusta