Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE184248
Cod. Produttore
184248
Cod. EAN
8016692126753

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura interna: PG48
  • Filettatura esterna: PG42
  • Resistenza: Alta
  • Conducibilità: Eccellente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Installazione: Facile
  • Serie: CE184248
Amplificatore in ottone di alta qualità progettato per il collegamento tra filettature PG42 e PG48. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce una connessione sicura e stabile nei sistemi elettrici. Le filettature interne ed esterne di tipo PG assicurano una compatibilità ottimale con componenti standard del settore. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone da PG42 a PG48 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, questo amplificatore garantisce una connessione robusta e duratura. Con filettature interne ed esterne PG, offre una dimensione di filettatura interna di 48 e una esterna di 42, assicurando compatibilità e facilità di installazione. La sua costruzione in ottone non solo conferisce resistenza, ma anche un'eccellente conducibilità elettrica, rendendolo ideale per ogni progetto elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

48

dimensione della filettatura PG esterna

42

Produttore

Amplificatore ottone filettature PG42-PG48 per impianti elettrici