Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE181621
Cod. Produttore
181621
Cod. EAN
8016692126067

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ottone
  • Filettatura interna: PG21
  • Filettatura esterna: PG16
  • Diametro interno: 21 mm
  • Diametro esterno: 16 mm
  • Resistenza: alta corrosione
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: CE181621
Amplificatore in ottone di alta qualità progettato per collegamenti elettrici con filettature PG. Presenta una filettatura interna PG21 e una filettatura esterna PG16, garantendo una connessione sicura e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità, grazie al materiale in ottone che assicura durabilità e protezione contro la corrosione. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in impianti elettrici professionali e industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone da PG16 a PG21 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. Questo prodotto presenta filettature interne ed esterne di tipo PG, con dimensioni precise di 21 mm per la filettatura interna e 16 mm per quella esterna. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e affidabile, questo amplificatore è perfetto per migliorare la funzionalità dei tuoi impianti elettrici.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

16

Produttore

Amplificatore ottone PG16-PG21 installazioni elettriche