Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE180913
Cod. Produttore
180913
Cod. EAN
8016692125916

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Amplificatore ottone
  • Filettatura: PG9 a PG13,5
  • Materiale: Ottone di alta qualità
  • Connessione: Filettatura interna/esterna
  • Dimensioni: Precise e affidabili
  • Applicazione: Elettrica robusta
  • Durata: Resistente e durevole
  • Serie: CE180913
Amplificatore realizzato in ottone di alta qualità, progettato per collegamenti elettrici con filettature PG. Presenta una filettatura interna PG13,5 e una filettatura esterna PG9, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione nelle dimensioni delle filettature, assicurando durabilità e prestazioni ottimali negli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'amplificatore in ottone, progettato per adattarsi perfettamente da PG9 a PG13,5. Realizzato in ottone di alta qualità, questo componente offre una solida connessione grazie alla filettatura interna ed esterna PG. Con dimensioni precise, l'amplificatore garantisce prestazioni affidabili e durature. È ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza. Scegli un prodotto che unisce funzionalità ed efficienza per i tuoi progetti elettrici.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

13,5

dimensione della filettatura PG esterna

9

Produttore

Amplificatore ottone filettatura PG9-PG13,5 per impianti elettrici