Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE183642
Cod. Produttore
183642
Cod. EAN
8016692126746

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: PG36 a PG42
  • Diametro: 42 mm
  • Connessione: Interna ed esterna
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Robusto e stabile
  • Serie: CE183642
Amplificatore in ottone progettato per la connessione tra filettature PG36 e PG42, garantendo una robusta e affidabile unione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione nella gestione delle filettature interne ed esterne di tipo PG. La sua struttura in ottone conferisce elevata conducibilità e protezione contro la corrosione, rendendolo adatto a installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone da PG36 a PG42 è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. Realizzato in ottone di alta qualità, questo prodotto offre una filettatura interna e esterna PG con dimensioni precise di 42 mm. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegliendo questo amplificatore, si ottiene un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

42

dimensione della filettatura PG esterna

42

Produttore

Amplificatore ottone PG36-PG42 per impianti elettrici