Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE182936
Cod. Produttore
182936
Cod. EAN
8016692126739

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura interna: PG36
  • Filettatura esterna: PG29
  • Resistente alla corrosione
  • Connessione sicura
  • Dimensioni filettatura: 29-36 mm
  • Serie: CE182936
  • Quantità consigliata: 10
Amplificatore in ottone progettato per collegamenti elettrici con filettature PG, con dimensioni di filettatura esterna PG29 e interna PG36. Questo componente garantisce una connessione robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono adattamento tra differenti misure di filettatura. Realizzato in ottone di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni in ambienti elettrici. La sua struttura facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi e delle protezioni dei cavi. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone da PG29 a PG36 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza alla corrosione. Con filettature interne ed esterne PG, questo prodotto offre una connessione sicura e affidabile. Le dimensioni della filettatura interna di 36 mm e quella esterna di 29 mm lo rendono ideale per diverse configurazioni. Scegli questo amplificatore per prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

36

dimensione della filettatura PG esterna

29

Produttore

Amplificatore ottone filettature PG29-PG36 per impianti elettrici