Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE181321
Cod. Produttore
181321
Cod. EAN
8016692126036

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone resistente
  • Filettatura interna: PG21
  • Filettatura esterna: PG13,5
  • Conduttività: Elevata elettrica
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CE181321
Amplificatore realizzato in ottone di alta qualità, progettato per adattarsi a filettature PG con dimensioni esterne PG13,5 e interne PG21. Questo componente elettrico garantisce una connessione robusta e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durabilità nel settore dell'impiantistica elettrica. La sua costruzione in ottone assicura una elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'amplificatore in ottone da PG13,5 a PG21, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in ottone resistente, questo amplificatore presenta una filettatura interna PG di dimensione 21 e una filettatura esterna PG di dimensione 13,5, assicurando una connessione sicura e duratura. La sua costruzione in ottone non solo offre robustezza, ma contribuisce anche a un'elevata conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Produttore

Amplificatore ottone filettatura PG13,5-PG21 per impianti elettrici