Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE181316
Cod. Produttore
181316
Cod. EAN
8016692126005

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura interna: PG16
  • Filettatura esterna: PG13,5
  • Durabilità: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Semplice
  • Funzionamento: Efficient
  • Serie: CE181316
Amplificatore realizzato in ottone di alta qualità, progettato per il collegamento elettrico con filettature PG. Presenta una filettatura interna PG16 e una filettatura esterna PG13,5, garantendo una connessione sicura e affidabile tra componenti con diverse dimensioni di filettatura. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono adattamento e robustezza, grazie alla resistenza e durata offerte dal materiale in ottone. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone CE181316 è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile grazie alla sua filettatura interna PG16 e filettatura esterna PG13.5. Realizzato in ottone di alta qualità, questo componente offre durabilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e precisione nella filettatura assicurano un'installazione semplice e un funzionamento efficiente. Scegli questo amplificatore per migliorare le tue installazioni elettriche.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

13,5

Produttore

Amplificatore ottone filettatura PG13,5-PG16 per installazioni elettriche