Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20932025N
Cod. Produttore
20932025N
Cod. EAN
8016692408569

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M20
  • Filettatura esterna: M25
  • Filettatura PG esterna: 9 mm
  • Applicazione: Elettrica
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: CE20932025N
  • Resistenza: Alta qualità
Amplificatore in ottone nichelato progettato per connessioni con filettatura metrica interna da M20 e filettatura esterna da M25. Questo componente garantisce resistenza e durata grazie all'uso di materiali di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione nelle giunzioni filettate. La finitura nichelata conferisce maggiore protezione contro la corrosione, assicurando una lunga vita operativa anche in ambienti gravosi. La combinazione di filettature metriche interne ed esterne facilita l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'amplificatore in ottone nichelato, un elemento essenziale per le tue applicazioni elettriche. Con una filettatura interna metrica di 20 mm e una filettatura esterna metrica di 25 mm, questo amplificatore garantisce una connessione sicura e duratura. La filettatura PG esterna di 9 mm offre ulteriore versatilità. Realizzato in ottone di alta qualità, questo prodotto combina resistenza e efficienza, rendendolo ideale per diverse esigenze elettriche.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG esterna

9

Produttore

Amplificatore ottone nichelato filettatura M20-M25 elettrico