Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20934050N
Cod. Produttore
20934050N
Cod. EAN
8016692404981

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M40
  • Filettatura esterna: M50
  • Filettatura PG esterna: 9 mm
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Finitura: Nichelata
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE20934050N
Amplificatore in ottone nichelato con filettatura metrica interna M40 e filettatura esterna metrica da 50 mm. Progettato per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi elettrici, combina resistenza e qualità dei materiali per un’installazione affidabile. La finitura nichelata assicura una maggiore protezione contro la corrosione, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni tecniche che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'ampliatore in ottone nichelato è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Con filettature metriche interne da 40 mm ed esterne da 50 mm, offre una connessione robusta e duratura. La dimensione della filettatura PG esterna è di 9 mm, garantendo una compatibilità perfetta con altri elementi del sistema. La finitura in ottone nichelato non solo conferisce un aspetto elegante ma offre anche resistenza alla corrosione, rendendo questo amplificatore una scelta ideale per le installazioni elettriche.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

50

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG esterna

9

Produttore

Ampliatore ottone nichelato filettatura M40-M50 installazioni elettriche