Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20933240N
Cod. Produttore
20933240N
Cod. EAN
8016692404943

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M32
  • Filettatura esterna: M40
  • Finitura: Nichelata
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Connessione: Duratura e sicura
  • Serie: CE20933240N
Amplificatore realizzato in ottone nichelato con filettatura metrica interna da M32 e filettatura metrica esterna da M40. Questo componente garantisce elevate prestazioni e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature. La finitura nichelata assicura una protezione ottimale e un aspetto professionale, rendendo l'amplificatore adatto a installazioni in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: L'amplificatore in ottone nichelato da M32 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ottone di alta qualità, offre una filettatura interna metrica di 32 mm e una filettatura esterna metrica di 40 mm. Questo amplificatore è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti elettrici. La finitura nichelata non solo conferisce un aspetto elegante, ma aumenta anche la resistenza alla corrosione.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Amplificatore ottone nichelato M32-M40 per impianti elettrici