Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20931620N
Cod. Produttore
20931620N
Cod. EAN
8016692404882

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura interna: M16
  • Filettatura esterna: 20 mm
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Durata: Alta
  • Applicazione: Affidabilità superiore
  • Serie: CE20931620N
  • Quantità consigliata: 100
Amplificatore in ottone nichelato con filettatura metrica interna da 16 mm e filettatura metrica esterna da 20 mm. Questo componente elettrico garantisce elevata resistenza e durata grazie al materiale di alta qualità utilizzato, ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili e sicure. La finitura nichelata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo le prestazioni nel tempo anche in ambienti difficili. Progettato per un montaggio semplice e stabile, è una soluzione versatile per il settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri l'amplificatore in ottone nichelato, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Con una filettatura interna metrico di 16 mm e una filettatura esterna di 20 mm, questo prodotto garantisce un'ottima connessione e robustezza. Realizzato in ottone di alta qualità, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore, l'amplificatore si distingue per la sua precisione e efficienza.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

16

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

20

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

Produttore

Amplificatore ottone nichelato filettatura M16-M20 elettrico