› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore MBX5741 T2 4 ingressi FM+DAB+UHF interno 40dB

Cod. Rexel FY235123
Cod. Produttore 235123
Cod. EAN 8016978104864

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 (FM, III+DAB, UHF)
  • Guadagno massimo: 43 dB
  • Livello uscita max: 125 dBμV
  • Regolazione guadagno: 0-20 dB per ingresso
  • Filtro integrato: 5G a 694 MHz
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 194x143x64 mm
  • Serie: MBX5741 T2

Descrizione del prodotto

Centrale amplificatore multibanda MBX5741 T2 con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, UHF) e 1 uscita, progettata per impianti centralizzati di medie e grandi dimensioni. Offre un guadagno elevato fino a 43 dB in banda UHF e un livello massimo di uscita fino a 125 dBμV. Dotata di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, garantisce alta schermatura contro i disturbi LTE grazie al robusto telaio in ZAMA pressofusa e al coperchio metallico con viti imperdibili. Le regolazioni del guadagno (0-20 dB) sono indipendenti per ogni ingresso e protette da manomissioni. Include alimentatore switching ad alto rendimento, sistema di protezione contro i corto-circuiti auto ripristinante, presa di test -30 dB e morsetto per la messa a terra. Consumo contenuto di 8,5 W e protezione IP20. Descrizione del produttore: Centrale con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

4

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

amplificazione FM

31 DECIBEL

amplificazione B III

35 DECIBEL

amplificazione B IV/V

43 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore MBX5741 T2 4 ingressi FM+DAB+UHF interno 40dB