› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore MBX5740 T2 4 ingressi 40dB per impianti residenziali

Cod. Rexel FY235121
Cod. Produttore 235121
Cod. EAN 8016978104857

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 (III+DAB, IV, V, UHF)
  • Guadagno massimo: 43 dB
  • Livello uscita max: 125 dBµV (UHF)
  • Regolazione guadagno: 0-20 dB per ingresso
  • Filtro integrato: 5G a 694 MHz
  • Consumo: 8.5 W
  • Protezione: IP20
  • Serie: MBX5740 T2

Descrizione del prodotto

Centrale amplificatore multibanda MBX5740 T2 con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) autoalimentata da interno, progettata per garantire un guadagno elevato fino a 43 dB e un livello massimo di uscita fino a 125 dBμV in banda UHF. Offre amplificazioni a bande separate con regolazioni indipendenti del guadagno (0-20 dB) per ogni ingresso, assicurando una bassa figura di rumore. Dotata di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, assicura alta schermatura contro i disturbi LTE grazie al robusto telaio in zama pressofusa e coperchio metallico con viti imperdibili. Include prese di test a -30 dB, ponticelli per telealimentazione con protezione auto ripristinante contro i corto-circuiti e alimentatore switching ad alto rendimento con bassi consumi. Progettata per impianti centralizzati di medie e grandi dimensioni, garantisce affidabilità e qualità del segnale in distribuzione. Descrizione del produttore: Centrale con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

4

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

amplificazione B III

35 DECIBEL

amplificazione B IV/V

43 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore MBX5740 T2 4 ingressi 40dB per impianti residenziali