Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY235126
Cod. Produttore
235126
Cod. EAN
8016978104987

Informazioni di prodotto

MBX5720 T2 AMP.2IN 3,U 43dB 125dBuV

Documentazione tecnica

Centrale amplificatore multibanda MBX5720 T2 con 2 ingressi VHF e UHF, progettata per impianti centralizzati di medie e grandi dimensioni. Offre un guadagno elevato di 43 dB su entrambe le bande e un livello massimo di uscita fino a 125 dBμV in banda UHF. Dotata di regolazioni indipendenti del guadagno (fino a 20 dB) per ogni ingresso e bassa figura di rumore, garantisce un segnale pulito e stabile. Il filtro integrato LTE 5G a 694 MHz elimina efficacemente le interferenze da reti mobili. La struttura in zama pressofusa con connettori F femmina assicura alta schermatura contro disturbi LTE e protezione da manomissioni grazie alle regolazioni interne sotto coperchio. Include presa di test -30 dB, telealimentazione con protezione da corto circuito auto ripristinante, alimentatore switching ad alto rendimento e morsetto per messa a terra. Adatto per funzionamento da -10 a +55 °C con protezione IP20. Descrizione del produttore: Centrale con 2 ingressi (III+DAB, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 43dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

2

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

amplificazione B III

43 DECIBEL

amplificazione B IV/V

43 DECIBEL

regolatore di livello

Produttore

Amplificatore MBX5720 T2 2 ingressi 3 uscite 43dB per impianti TV residenziali