Descrizione del prodotto
Centrale amplificatrice multibanda MBX5541 T2 con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, UHF) e 1 uscita. Offre un guadagno elevato fino a 31 dB e un livello massimo di uscita fino a 125 dBμV in banda UHF, con regolazioni indipendenti del guadagno (0-20 dB) per ogni ingresso. Dotata di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, garantisce un segnale pulito e stabile. Il telaio in zama pressofusa assicura alta schermatura contro i disturbi LTE, mentre il design con coperchio metallico e viti imperdibili protegge la sezione di amplificazione da manomissioni. Include presa di test -30 dB, telealimentazione su tutti gli ingressi, sistema di protezione contro i corto-circuiti auto ripristinante e alimentatore switching ad alto rendimento e bassi consumi. Ideale per impianti centralizzati di medie e grandi dimensioni. Descrizione del produttore: Centrale con 4 ingressi (FM, III+DAB, UHF, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.