› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore MBX5540 T2 4 ingressi 30dB per impianti TV residenziali

Cod. Rexel FY235122
Cod. Produttore 235122
Cod. EAN 8016978104888

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 (III+DAB, IV, V, UHF)
  • Guadagno: 31 dB banda UHF
  • Livello uscita max: 125 dBµV UHF
  • Regolazione guadagno: 0-20 dB indipendenti
  • Filtro 5G: Integrato a 694 MHz
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 194x143x64 mm
  • Serie: MBX5540 T2

Descrizione del prodotto

Centrale amplificatore multibanda MBX5540 T2 con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) autoalimentata da interno, progettata per impianti centralizzati di medie e grandi dimensioni. Offre un guadagno elevato fino a 33 dB e un livello massimo di uscita di 125 dBμV in banda UHF, con regolazioni indipendenti del guadagno (fino a 20 dB) per ogni ingresso. Dotata di filtro integrato per eliminare interferenze 5G a 694 MHz e alta schermatura contro disturbi LTE grazie al telaio in zama pressofusa con connettori F femmina e coperchio metallico. Include presa di test -30 dB, protezione contro corto-circuiti auto ripristinante, LED di stato alimentatore e morsetto per messa a terra. Alimentatore switching ad alto rendimento e basso consumo, con regolazioni poste all’interno per evitare manomissioni. Temperatura di lavoro da -10 a +55 °C e protezione IP20. Conforme alle normative EN62368-1 e EN50083-2. Descrizione del produttore: Centrale con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

4

numero di uscite

1

Alimentatore

Incassato

amplificazione B III

33 DECIBEL

amplificazione B IV/V

31 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore MBX5540 T2 4 ingressi 30dB per impianti TV residenziali