› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore LTE 2 ingressi 21dB per antenna TV residenziale

Cod. Rexel FY223724
Cod. Produttore 223724
Cod. EAN 8016978101993

Informazioni principali

  • Ingressi: 2 (III+DAB, UHF)
  • Guadagno: 21 dB (III+DAB)
  • Livello uscita: 110 dBμV (III+DAB)
  • Filtro LTE: 4G a 790 MHz
  • Tensione alimentazione: 12 V
  • Protezione: IP43
  • Dimensioni: 120x50x105 mm
  • Serie: MAP2r3Upass LTE

Descrizione del prodotto

Amplificatore da palo con 2 ingressi (III+DAB, UHF) e 1 uscita, progettato per garantire un guadagno di 21 dB e un livello massimo di uscita fino a 110 dBµV in banda VHF. Il dispositivo è interamente passivo in banda UHF e dispone di un filtro LTE 4G integrato a 790 MHz per la protezione dalle interferenze. Costruito con un telaio in pressofusione di ZAMA e coperchi metallici, assicura un'elevata schermatura dai disturbi elettromagnetici. La campana protettiva esterna in ABS è dotata di un sistema di apertura a slitta e basculamento per facilitare l'installazione. Include un selettore per la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o sull’ingresso V+U, un LED di stato per il controllo dell’alimentazione e una fascetta di fissaggio per pali fino a 60 mm di diametro. Il prodotto funziona con alimentazione a 12 V, ha un assorbimento di 35 mA e una protezione IP43, garantendo affidabilità e durata anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Amplificatore con 2 ingressi (III+DAB, UHF) da palo con guadagno 21dB e livello di uscita fino a 110dBμV in banda VHF, UHF interamente passivo con passaggio dc per alimentare ELIKA PRO. Filtro 4G LTE 790MHz integrato.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

2

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B III

21 DECIBEL

regolatore di livello

Amplificatore LTE 2 ingressi 21dB per antenna TV residenziale