› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore linea 4 ingressi 30dB ABLA Wideband Antenne Civile

Cod. Rexel FY271185
Cod. Produttore 271185
Cod. EAN 8016978104246

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 SAT
  • Larghezza banda: 250-2400 MHz
  • Guadagno SAT: Autoregolato A.B.L.A. 10-30 dB
  • Regolazione pendenza: 15 dB
  • Livello uscita max: 100-120 dBµV
  • Protezione sovraccarichi: Porta DC
  • Dimensioni: 160x110x30 mm
  • Serie: SWA430W ABLA

Descrizione del prodotto

Amplificatore di linea con 4 ingressi Satellite di tipo Wideband, dotato di tecnologia A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) che consente la regolazione automatica del livello di uscita mantenendolo costante anche in presenza di variazioni del segnale di ingresso. Offre una regolazione della pendenza per ogni ingresso Satellite e un elevato livello di uscita fino a 120 dBµV con un'ottima separazione tra gli ingressi di 30 dB. Compatibile con LNB Wideband per la distribuzione delle 4 polarità di un satellite utilizzando solo due cavi. Alimentabile da remoto tramite linee Satellite o connettore DC, con doppia porta di alimentazione per maggiore robustezza e protezione dai sovraccarichi. Ideale per impianti di medie e grandi dimensioni o con lunghe distanze tra multiswitch. Facile da installare grazie ai trimmer e alla colorazione standard degli ingressi. Temperatura di lavoro da -10 a +55 °C. Descrizione del produttore: Amplificatore di linea con 4 ingressi Satellite di tipo Wideband, tecnologia A.B.L.A. e regolazione della pendenza e del livello di uscita.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore SAT a frequenza intermedia

numero di ingressi

4

numero di uscite

4

Alimentatore

Allegato

alimentabile a distanza

regolatore di livello

equalizzatore

amplificazione per sat

25 DECIBEL

Amplificatore linea 4 ingressi 30dB ABLA Wideband Antenne Civile