Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8965340000
Cod. Produttore
8965340000
Cod. EAN
4032248784851

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento universale, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design intuitivo.
  • Compatibilità universale che riduce la necessità di componenti aggiuntivi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico che garantisce sicurezza e affidabilità.
  • Ottimizzazione dei parametri elettrici per un risparmio energetico efficace.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

22,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X

Produttore

Amplificatore isolamento universale per registrazione parametri elettrici fisici ACT20X-HDI-SDO-RNO-S