Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
6,1 mm
altezza
112,5 mm
profondità
114,3 mm
assorbimento di potenza
1,2 W
tipo di alimentazione elettrica
Attivo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA
1
Numero di zone d'uscita 0 V...10 V
Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA
Numero di zone d'uscita 0 V...5 V
Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V
Numero di zone d'uscita 2 V...10 V
Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V
Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA
Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V
Numero di zone d'ingresso 1 V ... 5 V
Numero di zone d'ingresso 2 V ... 10 V
Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA
influsso del carico
2 %
separazione galvanica tra uscita e uscita
separazione galvanica tra ingresso e uscita
separazione galvanica tra gli ingressi
separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti
forma dell'apparecchio
Altro
deriva di temperatura
5 PERCENTUALE_KELVIN
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Dispositivo di campo
Temperatura d'esercizio
-25 ... 75 °C
Tensione di alimentazione nominale DC
24 ... 24 V
carico
600 ... 600 Ohm
Serie
ACT20M
Disponibilità:
Prodotto non rendibile