› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento universale parametri elettrici fisici ACT20M-BAI-2AO-S

Cod. Rexel WD1375470000
Cod. Produttore 1375470000
Cod. EAN 4050118236729

Informazioni principali

  • Serie: ACT20M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Applicazione: Universale
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Parametri: Elettrici e fisici
  • Montaggio: non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,1 mm

altezza

112,5 mm

profondità

114,3 mm

assorbimento di potenza

1,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita -10 mA ... +10 mA

1

Numero di zone d'uscita -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'uscita 2 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso +10 V ... -10 V

1

Numero di zone d'ingresso +5 V ... -5 V

1

Numero di zone d'ingresso -10 mA ... +10 mA

1

Numero di zone d'ingresso -10 V ... +10 V

1

Numero di zone d'ingresso -20 mA ... +20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-25 ... 75 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20M

Amplificatore isolamento universale parametri elettrici fisici ACT20M-BAI-2AO-S