› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento modulare ACT20M per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1175990000
Cod. Produttore 1175990000
Cod. EAN 4032248969982

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20M-CI-2CO-S
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: ACT20M

Descrizione del prodotto

Dispositivo elettrico con alimentazione attiva progettato per applicazioni specifiche nel campo dell'automazione industriale. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo e segnalazione. Adatto per l'integrazione in sistemi complessi, assicura prestazioni costanti e facilità di installazione, rispondendo alle esigenze di efficienza e sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,1 mm

altezza

112,5 mm

profondità

114,3 mm

assorbimento di potenza

1,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-25 ... 75 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20M

Amplificatore isolamento modulare ACT20M per impianti elettrici