› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento universale 0-20 mA per automazione industriale

Cod. Rexel WD8411190000
Cod. Produttore 8411190000
Cod. EAN 4008190992736

Informazioni principali

  • Descrizione: MCZ CCC 0-20MA/0-20MA
  • Tipo: Amplificatore isolamento
  • Funzione: Registrazione parametri
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Corrente ingresso: 0-20 mA
  • Corrente uscita: 0-20 mA
  • Serie: MCZ
  • Applicazione: Parametri elettrici

Descrizione del prodotto

Modulo di conversione segnale MCZ con ingresso e uscita 0-20 mA, progettato per applicazioni elettriche passive. Questo dispositivo garantisce un'alta precisione nella trasmissione dei segnali analogici, ideale per il controllo e la gestione di sistemi industriali. Realizzato con materiali di qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è compatibile con diverse configurazioni di impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici, offrendo prestazioni costanti senza necessità di alimentazione esterna. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

6 mm

profondità

63,2 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

forma dell'apparecchio

Altro

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

Serie MCZ

Amplificatore isolamento universale 0-20 mA per automazione industriale