› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento parametri elettrici e fisici universale ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S

Cod. Rexel WD8965370000
Cod. Produttore 8965370000
Cod. EAN 4032248784882

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
  • Serie: ACT20X
  • Isolamento elettrico: Presente
  • Applicazione: Universale
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Parametri: Elettrici e fisici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

potenza di interruzione

500 VOLT_AMPERE

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X

Amplificatore isolamento parametri elettrici e fisici universale ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S