› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento modulare controllo impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD8965420000
Cod. Produttore 8965420000
Cod. EAN 4032248785032

Informazioni principali

  • Serie: ACT20X
  • Isolamento elettrico: presente
  • Applicazione: universale
  • Funzione: amplificatore isolamento
  • Parametri: elettrici e fisici
  • Modello: ACT20X-2SDI-2HDO-S

Descrizione del prodotto

Il dispositivo WD8965420000 è un componente elettrico progettato per applicazioni di controllo e automazione. Caratterizzato da una struttura compatta e affidabile, garantisce prestazioni elevate nella gestione di segnali digitali e analogici. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di integrazione in sistemi complessi, offrendo un'interfaccia versatile per ingressi e uscite multiple. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per ambienti industriali. La sua configurazione consente un controllo preciso e sicuro, rendendolo una soluzione efficiente per l'automazione e il monitoraggio di processi elettrici. Paese di produzione: Danimarca Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,6 mm

assorbimento di potenza

3 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

uscita di segnalazione guasti

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20X

Amplificatore isolamento modulare controllo impianti elettrici industriali