› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento ACT20M-CI-CO-S per registrazione parametri elettrici fisici universale

Cod. Rexel WD1175980000
Cod. Produttore 1175980000
Cod. EAN 4032248970131

Informazioni principali

  • Voltaggio: universale
  • Corrente: isolamento elettrico
  • Protezione: isolatore
  • Dimensioni: compatte
  • Serie: ACT20M
  • Applicazione: parametri elettrici
  • Uso: universale
  • Funzione: amplificatore isolamento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,1 mm

altezza

112,5 mm

profondità

114,3 mm

assorbimento di potenza

1,2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-25 ... 75 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20M

Amplificatore isolamento ACT20M-CI-CO-S per registrazione parametri elettrici fisici universale