› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento ACT20M 2 ingressi 2 uscite protezione sovraccarico universale

Cod. Rexel WD1176050000
Cod. Produttore 1176050000
Cod. EAN 4032248969999

Informazioni principali

  • Descrizione: ACT20M-2CI-2CO-OLP-S
  • Isolamento elettrico: Presente
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Serie: ACT20M
  • Universalmente: Applicabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

6,1 mm

altezza

112,5 mm

profondità

114,3 mm

assorbimento di potenza

0,05 W

tipo di alimentazione elettrica

Passivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

2

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

2

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Altro

deriva di temperatura

5 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-25 ... 75 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20M

Amplificatore isolamento ACT20M 2 ingressi 2 uscite protezione sovraccarico universale