› Civile residenziale › Antenne › Amplificatori di Distribuzione per Antenne

Amplificatore EMAP3 5 vie 3 ingressi V/U auto equalizzatore per impianti TV residenziali

Cod. Rexel FY223777
Cod. Produttore 223777
Cod. EAN 8016978106844

Informazioni principali

  • Ingressi: 3 VHF/UHF
  • Filtraggio: Matrice Flessibile 32/1
  • Livello uscita: 90 dBµV per filtro
  • Regolazione dinamica: >60 dB (auto AGC)
  • Frequenza UHF: 470-694 MHz (filtraggio 5G)
  • Consumo: 4.2 W
  • Dimensioni: 120x105x60 mm
  • Serie: eMAP3 5G

Descrizione del prodotto

Centrale auto-programmabile da palo per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB/UHF e livello di uscita di 90 dBµV per ciascun filtro. Dotata di 32 filtri da 1 canale, questa centrale amplificatrice multibanda esegue una scansione automatica dei segnali in ingresso, equalizzandoli automaticamente in uscita grazie alla funzione Self Equalizer. Permette il filtraggio, la conversione e l’amplificazione di multiplex digitali terrestri DVB-T/T2 in banda VHF e UHF, con controllo automatico del guadagno su ogni singolo mux. Include inoltre il filtraggio automatico delle frequenze 5G e 4G LTE, e la possibilità di conversione di canali isofrequenza su frequenze libere. Alimentatore esterno incluso. Connettori F femmina, regolazione dinamica superiore a 60 dB con auto AGC e consumo di 4,2 W. Progettata per garantire una perfetta equalizzazione del segnale in uscita e un’elevata selettività dei filtri. Descrizione del produttore: Centrale auto-programmabile da palo per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB / UHF e livello di uscita 90dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 canale.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Amplificatore multibanda

numero di ingressi

3

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione B III

42 DECIBEL

amplificazione B IV/V

42 DECIBEL

regolatore di livello

equalizzatore

Amplificatore EMAP3 5 vie 3 ingressi V/U auto equalizzatore per impianti TV residenziali