Descrizione del prodotto
Amplificatore da palo con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) progettato per garantire un guadagno fino a 25 dB e un livello di uscita massimo di 116 dBμV in banda UHF. Offre amplificazioni separate per VHF e UHF e regolazioni indipendenti del guadagno (0-15 dB) per ogni ingresso, assicurando una bassa figura di rumore. Dotato di tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694 MHz, garantisce una maggiore protezione contro le intemperie grazie al filtro integrato e alla campana protettiva in ABS. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici assicura un’altissima schermatura ai disturbi, rendendolo ideale per installazioni esterne. Include selettore per la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o V+U e led di stato per il controllo dell’alimentazione. Adatto per pali con diametro fino a 60 mm, è conforme alle normative europee RED e alle direttive di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Descrizione del produttore: Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 25dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.