Descrizione del prodotto
Amplificatore da palo multibanda con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) progettato per garantire elevate prestazioni nella distribuzione del segnale televisivo. Offre un guadagno massimo di 40 dB e un livello di uscita selezionabile fino a 120 dBμV in banda UHF, con regolazioni indipendenti del guadagno (0-15 dB) per ogni ingresso e una bassa figura di rumore per una qualità del segnale ottimale. Dotato di filtro integrato 5G a 694 MHz per protezione dalle interferenze e tecnologia CLIPPER che limita il guadagno UHF per ridurre l’intermodulazione, con indicatore LED di funzionamento. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici assicura un’alta schermatura contro i disturbi LTE, mentre la campana protettiva in ABS facilita l’installazione e protegge il dispositivo dagli agenti atmosferici. Include selettore per telealimentazione e led di stato per controllo alimentazione, ideale per impianti esterni con pali fino a 60 mm di diametro. Descrizione del produttore: Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Filtro 5G 694MHz integrato.