Descrizione del prodotto
Amplificatore da palo con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) progettato per garantire un guadagno fino a 40 dB e un livello di uscita massimo selezionabile fino a 120 dBμV in banda UHF. Dispone di amplificazioni separate per VHF e UHF con regolazioni indipendenti del guadagno da 0 a 15 dB per ciascun ingresso, assicurando una bassa figura di rumore. Integra un filtro 5G a 694 MHz per una maggiore protezione contro le interferenze esterne. È dotato di tecnologia CLIPPER che limita il guadagno della banda UHF per ottimizzare il segnale e ridurre l’intermodulazione, con indicatore LED di attivazione. Il telaio in pressofusione di ZAMA con coperchi metallici garantisce un’elevata schermatura ai disturbi, mentre la campana protettiva in ABS facilita l’installazione grazie al sistema di basculamento. Supporta la tele-alimentazione sull’ingresso UHF o V+U e presenta un grado di protezione IP43, rendendolo adatto per installazioni esterne. Descrizione del produttore: Amplificatore con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo con guadagno 40dB e livello di uscita fino a 110dBμV o 120dBμV in banda UHF selezionabile, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Taratura speciale nelle frequenze di taglio tra banda IV e banda V e filtro 5G 694MHz integrato.